※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン 広口 規格瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3
注文コード
42717028
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3
材質
本体・キャップ・中栓:PE
全高(mm)
264.5
外径(Φmm)
145
口内径(Φmm)
74
注意
※全高はキャップ付の寸法になります。