※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42717055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
容量(L)
5
材質
本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
口内径(Φmm)
36
外寸法(mm)
260×122×H280
注意
※中栓はノズル側のみ付属しています。