※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42717073
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
容量(L)
20
材質
本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
口内径(Φmm)
50
外寸法(mm)
349×165×H413
注意
※中栓はノズル側のみ付属しています。