※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン製細口下口試薬瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42717186
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
容量(L)
3
材質
本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
全高(mm)
295
目盛
無
外径(Φmm)
145
口内径(Φmm)
35.5
コック
13A
コック外径(Φmm)
15
注意
※全高は本体のみの寸法になります。