※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン製広口下口試薬瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2
注文コード
42717229
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2
材質
本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
全高(mm)
230
外径(Φmm)
125
口内径(Φmm)
73.5
コック
13A
コック外径(Φmm)
15
注意
※全高は本体のみの寸法になります。