※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 排気用ホース・ゴム管
真空ゴム管 長物
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
42717694
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。
柔軟性に富み、軽量です。
使用可能温度範囲:-20〜60℃
長さ(m)
10
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
15
定尺(m)
10
注意
※1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。