※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ゴム管 長物

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10m) 内径(Φmm)9 外径(Φmm)27 注文コード42717807 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,400
この商品は内径・外径・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。
柔軟性に富み、軽量です。
使用可能温度範囲:-20〜60℃

長さ(m)10 内径(Φmm)9 外径(Φmm)27 定尺(m)10
注意
※1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする