※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アメゴム管

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 内径×外径(Φmm)3×4.6 注文コード42718218 品番No.3
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内径×外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
内径×外径(Φmm)3×4.6 長さ(m)112 材質天然ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42718227
2025-10-27
用途:
ネオン管曲げ
有限会社片山ネオン 様

ゴム管が最近ホームセンターにも商品がなく、探していたところモノタロウさんにあったので注文しました。ネオン管を曲げる時に必要な道具なので助かりました。
質とゴム管の経も申し分ありません。大変満足しています。

対象商品:
42718254
2023-12-08
用途:
生産時の備品として
製造業

通常品の代替品として使用しましたが、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする