No.4 アメゴム管 三商 42718227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アメゴム管

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1kg)内径×外径(Φmm)4×5.8注文コード42718227品番No.4
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
内径×外径(Φmm)4×5.8長さ(m)80材質天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42718227
2025-10-27
用途: ネオン管曲げ
有限会社片山ネオン

ゴム管が最近ホームセンターにも商品がなく、探していたところモノタロウさんにあったので注文しました。ネオン管を曲げる時に必要な道具なので助かりました。
質とゴム管の経も申し分ありません。大変満足しています。

対象商品 : 42718254
2023-12-08
用途: 生産時の備品として
製造業

通常品の代替品として使用しましたが、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする