※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
三商の 実験研究用配管材アダプター
シリコンロートアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42718367
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
6個組(No.1〜6)
上径×下径×高さH(mm)
【No.1】20×14/12×7/15、【No.2】29×22/16×11/18、【No.3】37×31/21×16/24、【No.4】46×39/26×19/29、【No.5】57×49/37×29/34、【No.6】69×61/43×35/39