SJ3000AN-P-C6 減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックアッセンブリ SMC 42719102 SJ3000AN-P-C6 減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックアッセンブリ SMC 42719102

減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オプション【デジタル圧力スイッチオプション(外部配線)】コネクタ付リード線なし 注文コード42719102 品番SJ3000AN-P-C6
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はオプションなど2種類から選べます 他の種類を見る
圧力スイッチ仕様圧力表示機能なし 継手口径Φ6ワンタッチ管継手 減圧弁リリーフ(0.7MPa仕様) ハンドル横向き 表示単位アナログ圧力計:製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa 配線方式個別配線 オプション【デジタル圧力スイッチオプション(外部配線)】コネクタ付リード線なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする