※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンOリング

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 42719295 品番 P22A
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。
使用温度範囲:-50〜+200℃

内径(Φmm)21.7±0.36 太さ(mm)3.5±0.10
注意
※材質により、内径公差は変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42719313
2020-06-30
用途:
オリジナル一輪挿しの試験管ストッパーに利用
株式会社千房輝事務所 様

以前はゴム製を使ってましたが、経年劣化でゴムにヒビが入り、シリコンに初めて利用して、機能は問題なく、もう少しシリコン径の細いのがあれば、ベストです。色も、黒が有れば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする