曜日別特売
P11.2 シリコンOリング 三商 42719496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンOリング

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)11.0±0.27
11.0±0.27
17.8±0.31
19.8±0.33
21.8±0.36
21.7±0.36
22.1±0.36
23.7±0.36
24.7±0.37
25.2±0.37
25.7±0.39
27.7±0.42
28.7±0.43
29.2±0.43
29.7±0.43
30.7±0.45
2.8±0.21
3.8±0.21
4.8±0.22
5.8±0.22
6.8±0.24
7.8±0.24
8.8±0.25
9.8±0.25
10.8±0.27
11.8±0.28
12.3±0.28
13.8±0.28
14.8±0.30
15.8±0.30
内容量1セット(10個)注文コード42719496品番P11.2
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。
使用温度範囲:-50~+200℃

内径(Φmm)11.0±0.27太さ(mm)2.4±0.09
注意
※材質により、内径公差は変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42719313
2020-06-30
用途: オリジナル一輪挿しの試験管ストッパーに利用
株式会社千房輝事務所

以前はゴム製を使ってましたが、経年劣化でゴムにヒビが入り、シリコンに初めて利用して、機能は問題なく、もう少しシリコン径の細いのがあれば、ベストです。色も、黒が有れば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする