曜日別特売
SJ3160K-5MNZD-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160K) SMC 42719985

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手注文コード42719985品番SJ3160K-5MNZD-C6
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手ソレノイド数(-) シングル配線ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモン切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(-)シングル配線コイル(-) 標準コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする