曜日別特売
SJ3160RTN-5NMOZD-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RTN) SMC 42720405

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RTN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-) ノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード42720405品番SJ3160RTN-5NMOZD-C6
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(N) マイナスコモンコネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする