※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
三商の ピペット/ピペッター/スポイト
三商の ピペット用スポイト/ピペッター
スポイトゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42720519
品番
-
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
容量(mL)
18
材質
天然ゴム
種別
No.03
寸法H(mm)
52
寸法d(mm)
11
寸法D(mm)
33.5
注意
※穴が開いておりませんので、穴を開けてご使用下さい。