※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
三商の ピペット/ピペッター/スポイト
三商の ピペット用スポイト/ピペッター
スポイトゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
250
注文コード
42720625
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
250
材質
天然ゴム
種別
No.14
寸法H(mm)
125
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
87
注意
※穴が開いておりませんので、穴を開けてご使用下さい。