※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手
ポート管接続口径【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
注文コード42721315
品番SJ3260K-5FZ-L4
 
参考基準価格(税別)¥9,520
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
 
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など11種類から選べます
他の種類を見る