※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒビキ ポリエチレン細管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5m) 注文コード 42721614 品番 -
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
内径(Φmm)0.8 材質LDPE 外径(Φmm)1.6 長さ(m)5 種別No.5 適合規格RoHS指令対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
短くカットして保護用として使用

カットして使用するので、巻じゃないものがあれば、そのほうが作業が楽だな。と思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする