※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の チューブ/ホース類
三商の 実験研究用PP/PEチューブ・ホース
ヒビキ ポリエチレン細管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(5m)
注文コード
42721648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.6
材質
LDPE
外径(Φmm)
2.6
長さ(m)
5
種別
No.8
適合規格
RoHS指令対応