※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の チューブ/ホース類
三商の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
FEPチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(10m)
注文コード
42722174
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
半透明で内容物の確認ができます。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
3
色
半透明
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
200