※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Bポート:(LN3) エルボ管継手 (上取出し) o5/32エルボ管継手 注文コード42722478 品番SJ3360T-5CZ-LN3
参考基準価格(税別)¥11,660 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径・タイプなど11種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Bポート:(LN3) エルボ管継手 (上取出し) o5/32エルボ管継手 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 ポート管接続口径【A・B】(LN3)エルボ管継手(上取出し) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする