※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の チューブ/ホース類
三商の 実験研究用その他チューブ/ホース
エアロフレックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42722594
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。
吸水性の低さに優れています。
内径(Φmm)
22
材質
特殊エラストマー
外径(Φmm)
42
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
-200〜125