※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の チューブ/ホース類
三商の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAフレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
9
注文コード
42722813
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。
端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
9
色
乳白
長さ(m)
1
曲げ半径(mm)
10
肉厚t(mm)
0.5