三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の チューブ/ホース類
三商の 実験研究用その他チューブ/ホース
HPLC配管用PEEKチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(10m)
注文コード
42724055
品番
NPK-004
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。
優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。
内径(Φmm)
0.125
材質
ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G
外径(Φmm)
0.79
長さ(m)
10
外径(Φインチ)
1/32