曜日別特売
M12×30 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42724087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×30 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42724087
M12×30 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42724087

六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼びM12注文コード42724087品番M12×30
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ねじの呼びM12材質長さ(mm)30ねじピッチ1.75寸法K(mm)8寸法S(mm)19寸法e(mm)約21.9種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42722942
2024-06-11
用途: ボルトとして固定作業
サービス業

問題なく使えるボルトで一つあたりの料金は最安レベルだと思います。

対象商品 : 42724114
2022-08-28
用途: ボルト締め
教育・研究機関

容易に入手できて大変助かります.品物としても問題なく使用出来ています.

対象商品 : 42724087
2020-10-21
用途: 金属部品 溶接ボルトとして

機械部品の締め付け用ボルト。板に溶接をして塗装。
問題なく使用できます。

対象商品 : 42723764
2017-06-22
用途: 作業台作成時
オート周藤

近くのホームセンターで買うより安く購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする