材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底
SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
サイズ(cm)26足幅3E色茶機能耐滑性種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g/片足)420(26.0cm)標準質量(g)840(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)材質(先芯)樹脂メーカー商品コード1520110中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴