※1-1-M06-2-SJ3A6 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42724474 品番SJ3A6N-5MNZD-DP
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
コモン仕様(-)プラスコモン ポートサイズ【検出用(PS)ポート】(P)プラグ付(M-5P) コネクタ取出方法(MN)個別配線・リード線なし(コネクタ、ソケット付) マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形 ニードル操作方式(D)ドライバ操作形 ポート数3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 コイル(-)標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする