※4-M12-1-SP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP - 吸着プレート(SP1230)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42724912 品番SP1230-CC
参考基準価格(税別)¥114,950 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力

形状長方形 ポート(C) 長方形B位置 粒径(mm)(C) Φ0.4 接続ポート位置(C) 長方形B位置 ポート位置長方形B位置 吸着部サイズ□100X100mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする