※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
シリンダポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
注文コード
42725278
品番
SQ1131-5B1-N1-Q
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
シリンダポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
CADデータダウンロード