※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の チューブ/ホース類
三商の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
スーパー柔軟フッ素ホース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(20m)
注文コード
42725927
品番
E-SJ-8
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。
透明性、柔軟性に優れています。
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
透明
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20〜80
使用圧力(MPa)
0.6以下(at 20℃)
許容曲げ半径(mm)
50