※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42726189 品番 070
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25〜30%です。
耐熱性(-150〜200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。
絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。
絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。

径(Φmm)最終収縮径:6 長さ(m)1 材質フッ素樹脂(FEP) 収縮前内径(Φmm)7.9 連続使用温度(℃)-150〜200 最高使用温度(℃)200 収縮温度150〜175℃ 収縮率(%)25〜30 収縮後内径(Φmm)6 収縮後肉厚(mm)0.2 最低使用温度(℃)-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする