※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231BDN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・マニホールドブロック
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
注文コード
42727116
品番
SQ1231BDN-51-C6-M-Q
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
切換方式
(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
CADデータダウンロード