※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×25 NHセフティソケット(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42728411 M6×25 NHセフティソケット(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42728411

NHセフティソケット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42728411 品番 M6×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)25 材質 寸法t(mm)(最小)3 寸法S(mm)5 表面処理生地 寸法e(mm)(最小)5.72 寸法D1(Φmm)約10 寸法T(mm)約0.8 寸法K(mm)6 寸法U(mm)3 寸法dk(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする