※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42728646
品番
M8×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
16
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
6.76
寸法t(mm)
(最小)2.35
寸法r(mm)
(最小)0.4
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4.4
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T40
寸法dk(Φmm)
14
寸法da(Φmm)
(最大)9.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42728646
M8×16
42792757
M8×16
ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ブラック)(パック品)
日産ネジ
1パック(200個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました