※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42728655
品番
M8×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
6.76
寸法t(mm)
(最小)2.35
寸法r(mm)
(最小)0.4
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4.4
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T40
寸法dk(Φmm)
14
寸法da(Φmm)
(最大)9.2