※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×12 ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 42728673 M6×12 ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 42728673

ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42728673 品番 M6×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質 ねじの呼びM6 頭部形状ボタン 長さ(mm)12 ねじピッチ1 穴の形状ヘックスローブ穴 表面処理3価ホワイト 寸法A(mm)5.61 寸法t(mm)(最小)1.65 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法K(mm)3.3 ドライブサイズT30 寸法dk(Φmm)10.5 寸法da(Φmm)(最大)6.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする