※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42728691
品番
M6×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
3価ホワイト
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
(最小)1.65
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法K(mm)
3.3
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5
寸法da(Φmm)
(最大)6.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。