※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリカテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50m) 注文コード 42728919 品番 HR2-50
参考基準価格(税別)¥138,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。
柔軟で使いやすく加工にも優れています。
耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。
成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。
耐熱温度:1000℃

幅(mm)50 厚さ(mm)2 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする