※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱) 日産ネジ 42728971 M3×8 TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱) 日産ネジ 42728971

TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42728971 品番 M3×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質ステンレス ねじの呼びM3 頭部形状ローヘッド 長さ(mm)8 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)(最大)1.27 寸法d2(mm)(最大)5.5 寸法K(mm)(最大)2.4 ドライブサイズ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする