※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×12 TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱) 日産ネジ 42729057 M4×12 TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱) 日産ネジ 42729057

TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM4 注文コード42729057 品番M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス ねじの呼びM4 頭部形状ローヘッド 長さ(mm)12 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(最大)1.66 寸法d2(mm)(最大)7 寸法K(mm)(最大)3.1 ドライブサイズ20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42729057 M4×12 42793161 M4×12 TRXローヘッドCAP(ステンレス) 日産ネジ TRXローヘッドCAP(ステンレス) 日産ネジ 1パック(3個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする