※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42729163
品番
M6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最大)2.29
寸法d2(mm)
(最大)10
寸法K(mm)
(最大)4.4
ドライブサイズ
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42729163
M6×12
42793274
M6×12
TRXローヘッドCAP(ステンレス)
日産ネジ
1パック(2個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました