※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソーレックスチューブ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 42729558 品番 -
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。
化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。
耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。
耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。
軟質PVC製。

内径(Φmm)8 材質軟質PVC 外径(Φmm)11.5 長さ(m)1 定尺(m)50
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
家庭作業
その他業種

とても柔らかくて使い勝手が良いのですが、1-2ヶ月くらいすると使用箇所がとても硬くなってくるので、消耗が早い印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする