SQ1A41N-5LB1-C4-Q SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41N) SMC 42730205

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手注文コード42730205品番SQ1A41N-5LB1-C4-Q
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする