※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSPタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42730606
品番
M6×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(Φmm)
(ばね座金最大)11.5、(平座金)12.5
寸法K(mm)
6
寸法dk(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42730606
M6×30
42794717
M6×30
WAソケットSPタイプ(鉄/亜鉛黒)
日産ネジ
1パック(5個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました