※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42731105
品番
M5×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法D1(Φmm)
(最大)8.5
寸法T(mm)
(最小)1.3
寸法b(mm)
(最小)1.7
寸法K(mm)
5
自由高(mm)
(圧力試験後最小)2.2
寸法dk(Φmm)
8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。