※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42732137
品番
M10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)5
寸法S(mm)
(呼び)8
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)9.15
寸法D1(Φmm)
(最大)17.5
寸法T(mm)
(最小)2.5
寸法b(mm)
(最小)3.7
寸法K(mm)
10
自由高(mm)
(圧力試験後最小)4.2
寸法dk(Φmm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42732137
M10×20
42796241
M10×20
WAソケットSタイプ(鉄/亜鉛黒)
日産ネジ
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました