※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン - GSPタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42732356
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
(ギザロック最小)1
(平座金)0.8
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ブラック
寸法D1(Φmm)
9
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
(最小)1.4
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.2
自由高(mm)
(圧縮後)1.7
寸法dk(Φmm)
7.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42732356
M4×12
42796467
M4×12
WAボタン - GSPタイプ(鉄/3価ブラック)(パック品)
日産ネジ
1パック(6個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました