※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 42732823 品番 -
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。
実験装置の配管用にご使用下さい。
ガス類・蒸気・液体用です。
使用温度目安範囲:-40〜200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。

内径(Φmm)3 外径(Φmm)4 半透明 長さ(m)1 材質PFA 使用温度範囲(℃)-40〜200 定尺(m)10 適合流体ガス類・蒸気・液体用 最低使用温度(℃)-40
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする