曜日別特売
M8×60 ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱) 互省製作所 42732995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×60 ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱) 互省製作所 42732995
M8×60 ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱) 互省製作所 42732995

ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード42732995品番M8×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM6材質長さ(mm)60ねじピッチ1寸法H(mm)(最大)5.5/(最小)5.32寸法d(mm)(最大)7.987/(最小)7.951呼び8寸法S(mm)11寸法D(mm)(最大)13/(最小)12.73表面処理生地頭部形状ショルダーボルト寸法b(mm)(最大)4.085/(最小)4.01寸法m(mm)(最小)3.3寸法da(mm)(最大)9.2ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42732995M8×6042797106M8×60M8×60 ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所 42797106ショルダーボルト SH(鉄/生地)互省製作所1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
975:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする